Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6003892 BFK 187 33 FT DISPOSITIVO FISSAGGIO - 6003892

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6003892 BFK 187 33 FT DISPOSITIVO FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Mit Schraubzubehör - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196079919

Artikelnummer

OBO6003892

Herstellernummer

6003892

Hersteller

OBO

Geeignet für:

C-Profil

Mit Schraubzubehör:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Elemento di fissaggio per profilo / profilato OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6003892 - BFK 187 33 FT CLAMPING PIECE