Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6003888 BFK 166 58 20 FT DISPOSITIVO FISSAGGIO - 6003888

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6003888 BFK 166 58 20 FT DISPOSITIVO FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Befestigungswinkel

  • Mit Schraubzubehör - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196079902

Artikelnummer

OBO6003888

Herstellernummer

6003888

Hersteller

OBO

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Befestigungswinkel

Mit Schraubzubehör:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Dispositivo di fissaggio per spess. supporto max 20 mm, St, FT