Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6003884 BFK 153 33 FT DISPOSITIVO FISSAGGIO - 6003884

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6003884 BFK 153 33 FT DISPOSITIVO FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Befestigungswinkel

  • Mit Schraubzubehör - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196079896

Artikelnummer

OBO6003884

Herstellernummer

6003884

Hersteller

OBO

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Befestigungswinkel

Mit Schraubzubehör:

ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Morsetto di fissaggio per il fissaggio a supporti in acciaio. Il percorso del sistema portacavi attaccato al dispositivo di fissaggio è orizzontale.