OBO BETTERMANN - OBO6002315 GRB 90 120 FT CURVA 90? PASSERELLA GRM - 6002315

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 105 mm
Geeignet für Gitterrinnenbreite - 200 mm
Drahtdurchmesser - 4.4 mm
Bauform - Bogen horizontal
Winkel - 90°
Packung
1 ST
EAN
4012196002115
Artikelnummer
OBO6002315
Herstellernummer
6002315
Hersteller
OBO
Geeignet für Gitterrinnenhöhe:
105 mm
Geeignet für Gitterrinnenbreite:
200 mm
Drahtdurchmesser:
4.4 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Winkel:
90°
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


