OBO BETTERMANN - OBO5430151 204 KL-1500 ASTA ADDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 16 mm
Werkstoff - Stahl
Verjüngt 16 mm auf 10 mm - ja
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
1 ST
EAN
4012195430575
Artikelnummer
OBO5430151
Herstellernummer
5430151
Hersteller
OBO
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Verjüngt 16 mm auf 10 mm:
ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Anschlusslöchern:
ja
Asta di adduzione con morsetto 1500mm, St