Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5430011 204 KS-2000 ASTA ADDUZIONE

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5430011 204 KS-2000 ASTA ADDUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1000 mm

  • Durchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Verjüngt 16 mm auf 10 mm - ja

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195901457

Artikelnummer

OBO5430011

Herstellernummer

5430011

Hersteller

OBO

Länge:

1000 mm

Durchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Stahl

Verjüngt 16 mm auf 10 mm:

ja

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Mit Anschlusslöchern:

nein

Asta di adduzione rastremata 2000mm, St, F