Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5420024 205 DG L180 FT PUNTO FISSO MESSA TERRA - 5420024

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5420024 205 DG L180 FT PUNTO FISSO MESSA TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoff der Anschlusslasche - Stahl

  • Anschlussachse - 180 mm

  • Länge - 180 mm

  • Durchmesser Anschlussplatte - 80 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196505906

Artikelnummer

OBO5420024

Herstellernummer

5420024

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Werkstoff der Anschlusslasche:

Stahl

Anschlussachse:

180 mm

Länge:

180 mm

Durchmesser Anschlussplatte:

80 mm

• Collegamento all'impianto di messa a terra, dispersore e armatura • Piastra di contatto: Ø 79mm in acciaio inossidabile (V4A) • Bullone di fissaggio di Ø 10 mm, inossidabile (V2A) • Comprende coperchio in plastica per una facile installazione