OBO BETTERMANN - OBO5420022 205 DG L180 V4A PUNTO FISSO TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche - Edelstahl 316 (V4A)
Anschlussachse - 180 mm
Länge - 180 mm
Durchmesser Anschlussplatte - 80 mm
Packung
10 ST
EAN
4012196505890
Artikelnummer
OBO5420022
Herstellernummer
5420022
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Werkstoff der Anschlusslasche:
Edelstahl 316 (V4A)
Anschlussachse:
180 mm
Länge:
180 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
80 mm
Punto fisso di terra OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5420022 - 205 DG L180 V4A PUNTO FISSO MESSA A TER


