Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5420020 205 DG V4A PUNTO FISSO MESSA TERRA - 5420020

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5420020 205 DG V4A PUNTO FISSO MESSA TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

  • Werkstoff der Anschlusslasche - Edelstahl 316 (V4A)

  • Durchmesser Anschlussplatte - 80 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196505869

Artikelnummer

OBO5420020

Herstellernummer

5420020

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Werkstoff der Anschlusslasche:

Edelstahl 316 (V4A)

Durchmesser Anschlussplatte:

80 mm

• Collegamento all'impianto di messa a terra, dispersore e armatura • Piastra di contatto: Ø 80 mm in acciaio inossidabile (V4A) • Filettatura doppia M10/M12 • Comprende coperchio in plastica per una facile installazione