OBO BETTERMANN - OBO5408458 101 ISP M10 PUNTA DI CAPTAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangspitze
Länge - 110 mm
Durchmesser - 10...10 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Packung
10 ST
EAN
4012195674351
Artikelnummer
OBO5408458
Herstellernummer
5408458
Hersteller
OBO
Ausführung:
Fangspitze
Länge:
110 mm
Durchmesser:
10...10 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Asta di captazione per protezione da fulmini OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5408458 - 101 ISP M10 PUNTA DI CAPTAZIONE


