OBO BETTERMANN - OBO5408298 101 IK-16 CONNETTORE INCROCIATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 30...30 mm
Werkstoff - Aluminium
Anschluss - Rundleiter
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
10 ST
EAN
4012195613251
Artikelnummer
OBO5408298
Herstellernummer
5408298
Hersteller
OBO
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
30...30 mm
Werkstoff:
Aluminium
Anschluss:
Rundleiter
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Morsetto IK 16mm, Alu


