Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5229961 113 ZK 810 MORSETTO DI FISSAGGIO - 5229961

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5229961 113 ZK 810 MORSETTO DI FISSAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Halters - sonstige

  • Befestigungsart Leiter - mit Schraubschelle

  • Befestigungsart Halter - Bohrung mit M Gewinde

  • Werkstoff des Trägers - Zinkdruckguss

  • Werkstoff des Überlegers - Zinkdruckguss

Packung

  • 20 ST

EAN

4012195840886

Artikelnummer

OBO5229961

Herstellernummer

5229961

Hersteller

OBO

Werkstoff des Halters:

sonstige

Befestigungsart Leiter:

mit Schraubschelle

Befestigungsart Halter:

Bohrung mit M Gewinde

Werkstoff des Trägers:

Zinkdruckguss

Werkstoff des Überlegers:

Zinkdruckguss

Werkstoff des Unterteils:

Zinkdruckguss

Gewindemaß (metrisch):

8

Geeignet für Ex-Bereich:

ja

Supporto per tondo 8-10mm, Zn, G