OBO BETTERMANN - OBO5215555 157 F-VA 230 35 SUPPORTO CONDUTTORE TETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Halters - Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers - Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers - 230 mm
Packung
20 ST
EAN
4012195784982
Artikelnummer
OBO5215555
Herstellernummer
5215555
Hersteller
OBO
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
230 mm
Supporto per tetti con tegole 35 mm, V2A, 1.4301