Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5099611 V20 SPD T2 RICAMBIO 300V DC - 5099611

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 1.3 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Nennspannung AC - 400 V

  • Netzform TN-S - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195736011

Artikelnummer

OBO5099611

Herstellernummer

5099611

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

1.3 kV

Montageart:

auf Basiselement

Nennspannung AC:

400 V

Netzform TN-S:

ja

Netzform DC:

ja

Netzform TT:

ja

Max. Dauerspannung AC:

300 V

Netzform TN-C-S:

ja

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Netzform IT:

nein

Max. Dauerspannung DC:

300 V

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Netzform sonstige:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

300 V

Max. PV-Spannung:

300 V

Schutzpegel N-PE:

1.3 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Tempo di intervento: <25 ns, Temperatura di funzionamento: -40...+80 °C.