OBO BETTERMANN - OBO5099609 V20 SPD T2 RICAMBIO 280V - 5099609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - ja
Netzform TN-C-S - ja
Packung
1 ST
EAN
4012195396932
Artikelnummer
OBO5099609
Herstellernummer
5099609
Hersteller
OBO
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
230 V
Nennspannung DC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
280 V
Max. Dauerspannung DC:
350 V
Max. PV-Spannung:
350 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
1.3 kA
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20


