OBO BETTERMANN - OBO5098425 MDP-2 D-24-T-10 LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5098425

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 20 V
Max. Dauerspannung DC - 28 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 10 A
Schutzpegel Ader/Ader - 70 V
Packung
1 ST
EAN
4012195787389
Artikelnummer
OBO5098425
Herstellernummer
5098425
Hersteller
OBO
Max. Dauerspannung AC:
20 V
Max. Dauerspannung DC:
28 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
10 A
Schutzpegel Ader/Ader:
70 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Frequenz:
0...100 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Anschluss 1:
Klemme
Signalisierung am Gerät:
auslesbar


