OBO BETTERMANN - OBO5098411 MDP-4 D-5-T LIMITATORE SOVRATENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 5 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 0.58 A
Nennspannung DC - 5 V
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
1 ST
EAN
4012195406853
Artikelnummer
OBO5098411
Herstellernummer
5098411
Hersteller
OBO
Nennspannung AC:
5 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0.58 A
Nennspannung DC:
5 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
7 V
Höchste Dauerspannung DC:
10 V
Schutzpegel Ader/Ader:
50 V
Schutzpegel Ader/Erde:
750 V
Frequenz:
0...0 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Signalisierung am Gerät:
auslesbar
Ableiterüberwachung:
nein
Anschluss 1:
Klemme
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein