Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5098407 MDP-3 D-5-T LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5098407

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5098407 MDP-3 D-5-T LIMITATORE SOVRATENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Dauerspannung AC - 7 V

  • Max. Dauerspannung DC - 10 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Nennlaststrom - 0.58 A

  • Schutzpegel Ader/Ader - 35 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195406846

Artikelnummer

OBO5098407

Herstellernummer

5098407

Hersteller

OBO

Max. Dauerspannung AC:

7 V

Max. Dauerspannung DC:

10 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Nennlaststrom:

0.58 A

Schutzpegel Ader/Ader:

35 V

Schutzpegel Ader/Erde:

800 V

Frequenz:

0...0 MHz

Grenzfrequenz:

100 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Limitatore per linea dati 3 fili 5V