OBO BETTERMANN - OBO5098404 MDP-2 D-5-T LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5098404

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 7 V
Max. Dauerspannung DC - 10 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Nennlaststrom - 0.58 A
Schutzpegel Ader/Ader - 35 V
Packung
1 ST
EAN
4012195406839
Artikelnummer
OBO5098404
Herstellernummer
5098404
Hersteller
OBO
Max. Dauerspannung AC:
7 V
Max. Dauerspannung DC:
10 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Nennlaststrom:
0.58 A
Schutzpegel Ader/Ader:
35 V
Schutzpegel Ader/Erde:
800 V
Frequenz:
0...0 MHz
Grenzfrequenz:
100 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein


