Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5096976 MCF 35-P3+FS-440 LIMITATORE SOVRATENSION - 5096976

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5096976 MCF 35-P3+FS-440 LIMITATORE SOVRATENSION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - ja

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 105 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 105 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 440 V

Packung

  • 1 ST

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

ja

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

105 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

105 kA

Max. Dauerspannung AC:

440 V

Nennspannung AC:

400 V

Schutzpegel:

2.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

50 kA

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 1:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore per corrente da fulmine per rete energia OBO BETTERMANN tipo/modello OBO5096976 - MCF 35-P3 FS-440 SPD T1 2 TRIPOLARE SEG