OBO BETTERMANN - OBO5096879 MCD SPD T1+2 3+1 255V 50 KA - 5096879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform TN-S - ja
Netzform TT - ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 125 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 125 kA
Packung
1 ST
EAN
4012195077091
Artikelnummer
OBO5096879
Herstellernummer
5096879
Hersteller
OBO
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
125 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
125 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
50 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20