OBO BETTERMANN - OBO5096878 MC 50-B 3+1 LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5096878

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform sonstige - ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 125 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 125 kA
Max. Dauerspannung AC - 2555 V
Nennspannung AC - 230 V
Packung
1 ST
EAN
4012195077084
Artikelnummer
OBO5096878
Herstellernummer
5096878
Hersteller
OBO
Netzform sonstige:
ja
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
125 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
125 kA
Max. Dauerspannung AC:
2555 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
2 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja


