OBO BETTERMANN - OBO5096877 MCD SPD T1+2 3+0 255V 50 KA - 5096877

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 150 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 150 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195077077
Artikelnummer
OBO5096877
Herstellernummer
5096877
Hersteller
OBO
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
150 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
150 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
6 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 1:
ja