Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5096865 MCD SPD T1+2 NPE 255V - 5096865

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 125 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 125 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Schutzpegel - 1.3 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195541394

Artikelnummer

OBO5096865

Herstellernummer

5096865

Hersteller

OBO

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

125 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

125 kA

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

0.1 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

10 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

10 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Prüfklasse Typ 1:

ja

Grado di protezione IP: 20, Temperatura di funzionamneto: -40...+80, Tempo di intervento: <100.