OBO BETTERMANN - OBO5096852 MCD SPD T1+2 1P +OS 255V 50 KA - 5096852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Nennspannung AC - 230 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195051466
Artikelnummer
OBO5096852
Herstellernummer
5096852
Hersteller
OBO
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
50 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
50 kA
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
ja


