Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5096827 MCD SPD T1+2 Ricambio 255V - 5096827

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5096827 MCD SPD T1+2 Ricambio 255V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195068228

Artikelnummer

OBO5096827

Herstellernummer

5096827

Hersteller

OBO

Modulo di protezione tipo 1+2 parte superiore con visualizzazione. • Capacità di scarica della corrente di fulmine 50 kA (10/350) • Consumo energetico <26 mW / polo • Livello di protezione <1,7 kV • La corrente di follow line può essere cancellata 10 kA Applicazione: installazioni di dispositivi di protezione da sovratensioni di tipo 1 + 2 in un'unica distribuzione.