Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5096822 MCD SPD T1+2 RICAMBIO 255V - 5096822

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5096822 MCD SPD T1+2 RICAMBIO 255V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 50 kA

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 50 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Schutzpegel - 1.3 kV

Packung

  • 1 ST

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

50 kA

Nennableitstoßstrom (8/20):

50 kA

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

1.3 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

10 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

10 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Prüfklasse Typ 1:

ja

Limitatore tipo 1 cartuccia di ricambio 255V