OBO BETTERMANN - OBO5095312 V20-2+FS-550 LIMITATORE SOVRATENSIONE V2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 15 kA
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 550 V
Höchste Dauerspannung DC - 745 V
Schutzpegel - 2.4 kV
Packung
1 ST
EAN
4012196162901
Artikelnummer
OBO5095312
Herstellernummer
5095312
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
15 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
550 V
Höchste Dauerspannung DC:
745 V
Schutzpegel:
2.4 kV
Schutzpegel L-N:
2.4 kV
Integrierte Vorsicherung:
nein
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20


