OBO BETTERMANN - OBO5095312 V20-2+FS-550 LIMITATORE SOVRATENSIONE V2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 550 V
Tensione massima continuativa DC - 745 V
Livello di protezione - 2.4 kV
Confezione
1 PZ
EAN
4012196162901
Codice prodotto
OBO5095312
Cod. produttore
5095312
Produttore
OBO
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
550 V
Tensione massima continuativa DC:
745 V
Livello di protezione:
2.4 kV
Livello di protezione L-N:
2.4 kV
Fusible di backup integrato:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Dimensione / Misura:
2 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20