OBO BETTERMANN - OBO5094931 V10-C 3+NPE+FS SPD T2+T3 280V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Schutzpegel - 1.1 kV
Montageart - Hutschiene TH35
Nennspannung AC - 230 V
Höchste Dauerspannung AC - 280 V
Packung
1 ST
EAN
4012195363941
Artikelnummer
OBO5094931
Herstellernummer
5094931
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel:
1.1 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
280 V
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Baugröße:
4 TE
Prüfklasse Typ 2:
ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Nennspannung DC:
230 V
Schutzpegel L-N:
1.1 kV
Schutzpegel N-PE:
1.1 kV
Schutzart (IP):
IP20