pagina iniziale

OBO BETTERMANN - OBO5094931 V10-C 3+NPE+FS SPD T2+T3 280V

OBO BETTERMANN
copiacopia
OBO BETTERMANN - OBO5094931 V10-C 3+NPE+FS  SPD T2+T3 280V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 10 kA

  • Livello di protezione - 1.1 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 280 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195363941

Codice prodotto

OBO5094931

Cod. produttore

5094931

Produttore

OBO

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

10 kA

Livello di protezione:

1.1 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

280 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

4 moduli

Classe di prova tipo 2:

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Tensione nominale DC:

230 V

Livello di protezione L-N:

1.1 kV

Livello di protezione N-PE:

1.1 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore tipo 2 + 3 3 poli + NPE con segnalazione 280V