Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5094230 V-PV-T1+2-1000 LIMITATORE SOVRATENS V-PV - 5094230

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5094230 V-PV-T1+2-1000 LIMITATORE SOVRATENS V-PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - ja

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196603718

Artikelnummer

OBO5094230

Herstellernummer

5094230

Hersteller

OBO

Netzform DC:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

nein

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

6.25 kA

Max. Dauerspannung DC:

1000 V

Schutzpegel:

3.3 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

4 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Limitatore di sovratensione Tipo 1+2 a norma EN 50539-11 per la protezione da fulmini e sovratensioni per impianti FV. • Collegamento equipotenziale antifulmine secondo IEC 62305 (VDE 0185-305) • Protezione da sovratensioni secondo IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712) • capacità di scarica fino a 12,5 kA (10/350) e 40 kA (8/20) • Commutazione Y resistente ai guasti con visualizzazione dello stato • La variante FS ha un contatto di commutazione privo di potenziale per la segnalazione remota Applicazione: dispositivi di protezione da fulmini e sovratensioni per impianti fotovoltaici.