OBO BETTERMANN - OBO5094210 V-PV-T2-1500 LIMITATORE SOVRATENSIONE V-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzpegel - 4.5 kV
Netzform DC - ja
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Packung
1 ST
EAN
4012196603695
Artikelnummer
OBO5094210
Herstellernummer
5094210
Hersteller
OBO
Schutzpegel:
4.5 kV
Netzform DC:
ja
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Höchste Dauerspannung DC:
1500 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. PV-Spannung:
1500 V
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Signalisierung am Gerät:
optisch
Integrierte Vorsicherung:
nein
Schutzart (IP):
IP20