Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5093505 V50 SPD T1+2 RICAMBIO 150V - 5093505

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5093505 V50 SPD T1+2 RICAMBIO 150V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Max. Dauerspannung AC - 150 V

  • Nennspannung AC - 120 V

  • Schutzpegel - 0.8 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196153718

Artikelnummer

OBO5093505

Herstellernummer

5093505

Hersteller

OBO

Polzahl:

1

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Max. Dauerspannung AC:

150 V

Nennspannung AC:

120 V

Schutzpegel:

0.8 kV

Schutzpegel L-N:

0.8 kV

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Modulo di protezione tipo 1+2 • Installazione in strutture con parafulmine secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • Capacità di scarica corrente da fulmine 12,5 kA (10/350) per polo • Limitatore modulare estraibile completo di sistema di disconnessione dinamica e indicatore visivo di stato • Connessione ad incastro con protezione da vibrazioni e codifica della tensione • Plastica secondo UL 94 V-0