OBO BETTERMANN - OBO5092701 CNS 3-D-D LIMITATORE SOVRATENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 230 V
Nennlaststrom - 16 A
Montageart - Steckdosenleiste
Schutzpegel - 1000 kV
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Packung
1 ST
EAN
4012195952817
Artikelnummer
OBO5092701
Herstellernummer
5092701
Hersteller
OBO
Nennspannung AC:
230 V
Nennlaststrom:
16 A
Montageart:
Steckdosenleiste
Schutzpegel:
1000 kV
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Polzahl:
0
Höchste Dauerspannung DC:
255 V
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
0 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
7 kA
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Schutzpegel L-N:
1 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.5 kV
Signalisierung am Gerät:
akustisch und optisch
Mit Entstörfilter:
nein