Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5092478 USMLED 23065 SPD - 5092478

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5092478 USMLED 23065 SPD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA

  • Schutzpegel - 1.3 kV

  • Montageart - sonstige

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 255 V

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196439034

Artikelnummer

OBO5092478

Herstellernummer

5092478

Hersteller

OBO

Nennableitstoßstrom (8/20):

10 kA

Schutzpegel:

1.3 kV

Montageart:

sonstige

Nennspannung AC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

255 V

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

sonstige

Prüfklasse Typ 2:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Schutzpegel L-N:

1.3 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Scaricatore di sovratensioni secondo la norma EN 61643-11 per reti d'alimentazione a 230/400V.