OBO BETTERMANN - OBO5092422 USM10230I1PPE SPD - 5092422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA
Schutzpegel - 1.3 kV
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Prüfklasse Typ 2 - ja
Packung
1 ST
EAN
4012196426720
Artikelnummer
OBO5092422
Herstellernummer
5092422
Hersteller
OBO
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Schutzpegel:
1.3 kV
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Prüfklasse Typ 2:
ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Signalisierung am Gerät:
optisch
Schutzpegel L-N:
1300 kV
Schutzart (IP):
IP20


