OBO BETTERMANN - OBO5089761 PS4 SPD T1+2 3+1 255V 50 KA - 5089761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195405542
Artikelnummer
OBO5089761
Herstellernummer
5089761
Hersteller
OBO
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Nennspannung DC:
230 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Baugröße:
10 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
10 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
10 mm²
Fernsignalisierung:
nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Schutzart (IP):
IP20