OBO BETTERMANN - OBO5089756 PS3BC TNCFS SET DI PROTEZIONE - 5089756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA
Nennspannung AC - 230 V
Max. Dauerspannung AC - 255 V
Schutzpegel - 1.3 kV
Packung
1 ST
EAN
4012195405535
Artikelnummer
OBO5089756
Herstellernummer
5089756
Hersteller
OBO
Polzahl:
3
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
100 kA
Nennspannung AC:
230 V
Max. Dauerspannung AC:
255 V
Schutzpegel:
1.3 kV
Nennspannung DC:
230 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Schutzpegel L-N:
1.3 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
25 kA
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Schutzart (IP):
IP20