OBO BETTERMANN - OBO5081990 RJ45 S-ATM 8-F LIMITATORE SOVRATENSIONE - 5081990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 4.2 V
Max. Dauerspannung DC - 6.2 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 7.5 kA
Nennlaststrom - 1 A
Schutzpegel Ader/Ader - 40 V
Packung
1 ST
EAN
4012196415694
Artikelnummer
OBO5081990
Herstellernummer
5081990
Hersteller
OBO
Max. Dauerspannung AC:
4.2 V
Max. Dauerspannung DC:
6.2 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
7.5 kA
Nennlaststrom:
1 A
Schutzpegel Ader/Ader:
40 V
Schutzpegel Ader/Erde:
900 V
Grenzfrequenz:
155 MHz
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Anschluss 1:
RJ45
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein