OBO BETTERMANN - OBO5080309 PDP-2-5-I PROT. DATI 2 POLI 5V TERRA IND - 5080309
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung AC - 4.2 V
Max. Dauerspannung DC - 6 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Schutzpegel Ader/Ader - 100 V
Schutzpegel Ader/Erde - 1600 V
Packung
1 ST
EAN
4012196741946
Artikelnummer
OBO5080309
Herstellernummer
5080309
Hersteller
OBO
Max. Dauerspannung AC:
4.2 V
Max. Dauerspannung DC:
6 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
100 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1600 V
Signalisierung am Gerät:
ohne


