Startseite

OBO BETTERMANN - OBO5021332 RD 8-PVC CONDUTTORE ROTONDO - 5021332

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO5021332 RD 8-PVC CONDUTTORE ROTONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Leiterquerschnitt - 50 mm²

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 8 mm

  • Anzahl der Einzeldrähte - 1

  • Leiter-Material - Stahl

Packung

  • 100 M

EAN

4012195067474

Artikelnummer

OBO5021332

Herstellernummer

5021332

Hersteller

OBO

Leiterdurchmesser:

8 mm

Leiterquerschnitt:

50 mm²

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

8 mm

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Leiter-Material:

Stahl

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung

Eigenschaft Leiter-Material:

halbhart

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ummantelungswerkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

nein

Tondo con rivestimento in PVC 8mm, Alu, bianco crema, 9001