OBO BETTERMANN - OBO2146363 SQ-47 LGR GRAFFETTA STARQUICK - 2146363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 44...50 mm
Geschlossen - ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4012195204398
Artikelnummer
OBO2146363
Herstellernummer
2146363
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
44...50 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau


