Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2146320 SQ-40 LGR GRAFFETTA STARQUICK

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2146320 SQ-40 LGR GRAFFETTA STARQUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 39.3...44.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195595892

Artikelnummer

OBO2146320

Herstellernummer

2146320

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

39.3...44.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

ja

Mit Einlage:

nein

Clip fissatubo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2146320 - SQ-40 LGR GAFFETTA STARQUICK 39 3-44 5M