OBO BETTERMANN - OBO2146290 SQ-36 LGR GRAFFETTA STARQUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 35...40.1 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - ja
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4012195204275
Artikelnummer
OBO2146290
Herstellernummer
2146290
Hersteller
OBO
Geeignet für Rohrdurchmesser:
35...40.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein