Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2146118 SQ-17 LGR GRAFFETTA STARQUICK - 2146118

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2146118 SQ-17 LGR GRAFFETTA STARQUICK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...20 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195595533

Artikelnummer

OBO2146118

Herstellernummer

2146118

Hersteller

OBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...20 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Anreihbar:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Farbe:

grau

Gaffetta starQuick 16-20mm, PA, grigio chiaro, 7035