Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2047979 129 TB M40 SW BOCCOLA TERMINALE, SEPARAB - 2047979

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2047979 129 TB M40 SW BOCCOLA TERMINALE, SEPARAB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 30 ST

EAN

4012196332397

Artikelnummer

OBO2047979

Herstellernummer

2047979

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

40 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

ja

Manicotto terminale per tubi da installazione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2047979 - 129 TB M40 SW MANICOTTO APRIBILE M40