OBO BETTERMANN - OBO2047952 129 TB M25 SW BOCCOLA TERMINALE, SEPARAB - 2047952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - stecken
Farbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
4012196332373
Artikelnummer
OBO2047952
Herstellernummer
2047952
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
stecken
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Teilbar:
ja


