OBO BETTERMANN - OBO2047936 129 TB M16 SW BOCCOLA TERMINALE, SEPARAB - 2047936

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Oberfläche poliert - nein
Oberfläche gebürstet - nein
Packung
50 ST
EAN
4012196332335
Artikelnummer
OBO2047936
Herstellernummer
2047936
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
stecken
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
schwarz


