Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2047609 SKTM50W ALU RACCORDO A T ISPEZIONABILE - 2047609

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2047609 SKTM50W ALU RACCORDO A T ISPEZIONABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Aluminium

  • Oberfläche poliert - nein

  • Oberfläche gebürstet - nein

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

4012195957782

Artikelnummer

OBO2047609

Herstellernummer

2047609

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Aluminium

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

Gewinde

Raccordo a T di ispezione con filettatura interna per il montaggio nelle tubazioni come derivazione. Parte superiore rimovibile per una posa dei cavi agevolata e per un controllo successivo.